Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0166L2
Cod. Produttore
XZCP0166L2
Cod. EAN
3666916068694

Informazioni di prodotto

  • Connettore dritto Ø 8 mm
  • 3 poli 3 pins
  • Cavo in poliuretano PUR
  • Lunghezza cavo 2 m
  • Tensione nominale 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP67 / IP65
  • Serie Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo di 2 metri TEXZCP0166L2 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in poliuretano (PUR), offre una resistenza eccezionale e una durabilità superiore. Questo connettore presenta tre poli, garantendo una connessione stabile e affidabile. Le esecuzioni di collegamento elettrico sono progettate per un'installazione semplice e diretta, sia lato scatola che lato campo. Grazie alla sua versatilità, è ideale per l'uso in vari ambienti industriali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

75 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU