Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP2540L10
Cod. Produttore
XZCP2540L10
Cod. EAN
3666916067628

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione operativa: 10...30 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP69K, IP67, IP65
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Connettore: M12 femmina angolato
  • Materiale collare: Acciaio inox

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo TEXZCP2540L10 offre una lunghezza di 10 metri, garantendo flessibilità e praticità nelle installazioni elettriche. Realizzato in poliuretano, questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Con un numero di poli di 3, questo connettore presenta un collegamento elettrico M12 lato campo e una configurazione angolata per un facile accesso. Entrambi i lati del connettore sono dotati di prese femmina, assicurando una connessione sicura e affidabile.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU