Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1965L10
Cod. Produttore
XZCP1965L10
Cod. EAN
3666916067666

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione nominale: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Diametro cavo: 5,2 mm
  • Materiale isolamento: PUR
  • Certificazioni: cULus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di accessori per il cablaggio. Il connettore precablato è un accessorio per sensori fotoelettrici per uso generico. La lunghezza del cavo è 10m e il diametro 5,2mm. È dotato di connettore femmina a gomito UNF a 3 vie 1/2-20 per il collegamento elettrico. Il connettore precablato assicura il fissaggio del connettore a vite. È un connettore con una tensione di esercizio nominale di 250V AC e 300V DC e una corrente nominale di 4A. È un prodotto classificato IP67. Il collare del connettore è in metallo e il cavo presenta un isolamento PUR. Peso: 0,4 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CULus. Tutti i formati fotoelettrici industriali più diffusi sono disponibili presso il distributore di sensori Telemecanique più vicino. Prodotti standard o multimodali. Oltre a un'ampia scelta di prodotti "applicativi". Ex Osiris, OsiSense XU è per il rilevamento senza contatto fino a cento metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU