Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1865L10
Cod. Produttore
XZCP1865L10
Cod. EAN
3666916067697

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Diametro cavo: 5,2 mm
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo TEXZCP1865L10 è progettato per offrire prestazioni elevate. Con una lunghezza di 10 metri, è realizzato in poliuretano, garantendo flessibilità e resistenza. Questo connettore presenta tre poli e dispone di contatti femmina sia lato campo che lato scatola, assicurando una connessione sicura e affidabile. La disposizione del cavo lato campo è diritta, facilitando l'installazione. Ideale per applicazioni in ambienti elettrici, è una scelta versatile e robusta.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU