Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1764L10
Cod. Produttore
XZCP1764L10
Cod. EAN
3666916067734

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Numero poli: 5
  • Resistenza contatti: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo di 10 metri TEXZCP1764L10 è progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e di alta qualità. Realizzato in poliuretano, offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con un numero di poli di 5, questo connettore presenta contatti femmina sia lato campo che lato scatola, assicurando una perfetta integrazione. La disposizione diritta dell'ingresso cavi facilita l'installazione, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per i vostri progetti elettrici.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU