Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1440L10
Cod. Produttore
XZCP1440L10
Cod. EAN
3666916067925

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 10-30 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Connettore: Femmina angolato M12 3 poli
  • Resistenza contatti: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo TEXZCP1440L10 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato in poliuretano, il cavo di 10 metri offre una resistenza eccezionale. Con tre poli, il connettore presenta un design pratico con un'uscita M12 e una disposizione angolata per l'ingresso dei cavi. Entrambi i lati del connettore sono dotati di contatti femmina, assicurando una connessione sicura e stabile. Ideale per applicazioni nei sensori fotoelettrici.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU