›

CONNETTORE CON CAVO 10 MT.

Cod. Rexel TEXZCP1041L10
Cod. Produttore XZCP1041L10
Cod. EAN 3666916068397

Informazioni principali

  • Connessione: Connettore M8 4 pin
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Tensione nominale: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67, IP69K, IP65
  • Materiale collare: Metallo
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 10 m). Ha un connettore femmina a gomito a 4 pin m8.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU

CONNETTORE CON CAVO 10 MT.