Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0766L10
Cod. Produttore
XZCP0766L10
Cod. EAN
3666916068496

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 10...30 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K, IP67, IP65
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Diametro cavo: 5.2 mm
  • Materiale collare: Metallo
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore con cavo di 10 metri progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Il cavo è dotato di tre conduttori con isolamento colorato per un facile riconoscimento e installazione. La struttura robusta del connettore assicura una connessione stabile e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono componenti di qualità e durata nel tempo.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU