Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0566L10
Cod. Produttore
XZCP0566L10
Cod. EAN
3666916068595

Informazioni di prodotto

Il connettore con cavo da 10 metri offre soluzioni pratiche e affidabili per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore M8 a 3 pin preassemblato
  • Risparmio di tempo con cavo di lunghezza adeguata (10 m) pronto all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da un marchio leader come Schneider Electric
  • Possibilità di ottimizzare l’efficienza energetica grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 10 m). Ha un connettore femmina diritto a 3 pin m8.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

75 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

Connettore M8 3 pin con cavo PUR 10 m per installazioni elettriche Schneider Electric

€ 20,69 x 1 pz.
(pz.)