Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0266L10
Cod. Produttore
XZCP0266L10
Cod. EAN
3666916068670

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione operativa: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67 / IP65
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Diametro cavo: 5.2 mm
  • Materiale isolamento: PUR
  • Certificazioni: cULus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo di 10 metri offre una soluzione versatile per le connessioni elettriche. Realizzato in poliuretano (PUR), garantisce resistenza e flessibilità. Con tre poli, è progettato per un collegamento elettrico affidabile sia lato scatola che lato campo. La disposizione dell'ingresso cavi è piegata ad angolo, ottimizzando lo spazio e facilitando l'installazione. Ideale per applicazioni nei sensori fotoelettrici, questo connettore è un elemento essenziale per un sistema elettrico efficiente.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU