Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0166L10
Cod. Produttore
XZCP0166L10
Cod. EAN
3666916068700

Informazioni di prodotto

  • Connettore dritto Ø 8 mm 3 poli
  • Lunghezza cavo 10 m
  • Sezione cavo 3 x 0,34 mm²
  • Isolamento filo PUR
  • Tensione nominale 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP65/IP67
  • Serie Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore angolare dotato di cavo di 10 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono collegamenti affidabili e duraturi. Progettato per garantire una trasmissione stabile del segnale, è compatibile con sensori fotoelettrici, assicurando facilità di installazione e resistenza negli ambienti industriali. Il cavo pre-assemblato con conduttori a vista consente un rapido collegamento e manutenzione, ottimizzando l’efficienza degli impianti elettrici.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU