Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1564L10
Cod. Produttore
XZCP1564L10
Cod. EAN
3666916067826

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto maschio - M12 - 5 pin - cavo PUR 10 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore con cavo di 10 metri, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni elettriche. Il cavo flessibile e resistente assicura una trasmissione stabile del segnale, ideale per sensori induttivi e capacitivi. La struttura robusta del connettore permette un montaggio semplice e duraturo, adatto a installazioni industriali dove è richiesta precisione e durata nel tempo.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT