Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0366L10
Cod. Produttore
XZCP0366L10
Cod. EAN
3666916068649

Informazioni di prodotto

Connettore femmina ang. precablato, Ø 8 mm, 3 pin - Cavo 10 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri il connettore con cavo di 10 metri, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in poliuretano, questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Con tre poli, offre una versatilità eccezionale, mentre la disposizione piegata ad angolo dell'ingresso cavi permette un'installazione semplice e ordinata. Entrambi i lati presentano contatti femmina, assicurando una compatibilità ottimale. Un prodotto affidabile per le tue esigenze elettriche.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 10 MT.