Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP2737L1
Cod. Produttore
XZCP2737L1
Cod. EAN
3666916067581

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione operativa: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K, IP65, IP67
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Diametro cavo: 5,2 mm
  • Materiale isolamento: PUR
  • Certificazioni: cULus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCP2737L1 è un accessorio versatile con cavo lungo 1 metro, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato in poliuretano (PUR), offre resistenza e durata. Questo connettore presenta un contatto maschio lato campo e una presa femmina lato scatola, assicurando una facile integrazione nelle applicazioni. Con una configurazione a tre poli e un ingresso cavi diritto, è ideale per l'uso in sensori fotoelettrici, combinando funzionalità e robustezza.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU