Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1564L1
Cod. Produttore
XZCP1564L1
Cod. EAN
3666916067833

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP69K, IP67, IP65
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Temperatura funzionamento: -40…80 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore elettrico dotato di cavo lungo 1 metro, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici industriali. Il connettore presenta una struttura robusta con contatti metallici resistenti alla corrosione, ideale per applicazioni che richiedono stabilità e durata nel tempo. Il cavo flessibile assicura facilità di installazione e adattabilità a diverse configurazioni, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di sensori induttivi e capacitivi. Questo componente è pensato per ottimizzare le prestazioni elettriche mantenendo elevati standard di sicurezza.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT