Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP2737L05
Cod. Produttore
XZCP2737L05
Cod. EAN
3666916067598

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione operativa: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K, IP65, IP67
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Diametro cavo: 5,2 mm
  • Materiale isolamento: PUR
  • Materiale collarino: Metallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore elettrico dotato di cavo lungo 0,5 metri, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Il connettore presenta un design robusto e compatto, ideale per l'integrazione in impianti elettrici e applicazioni industriali. Il cavo flessibile con conduttori pre-terminati facilita l'installazione e assicura una trasmissione stabile del segnale o della corrente. Questo componente è adatto per l'uso con sensori fotoelettrici e altri dispositivi elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

0,5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU