Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1564L05
Cod. Produttore
XZCP1564L05
Cod. EAN
3666916067840

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Temperatura esercizio: -40…80 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo TEXZCP1564L05 è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in poliuretano, questo cavo lungo 0,5 metri garantisce una connessione robusta e affidabile. Dotato di un contatto maschio lato campo e femmina lato scatola, offre una configurazione versatile per il collegamento elettrico. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un'installazione diretta, rendendo questo connettore ideale per una varietà di utilizzi. Keywords: connettore, cavo, poliuretano, contatto maschio, contatto femmina.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

0,5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT