Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1541L05
Cod. Produttore
XZCP1541L05
Cod. EAN
3666916067895

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Diametro cavo: 5,2 mm
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo TEXZCP1541L05 offre una lunghezza di 0,5 metri, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato con un rivestimento in poliuretano, questo connettore presenta un contatto maschio sul lato campo e una presa femmina sul lato scatola. Con 4 poli, è ideale per applicazioni che richiedono una configurazione di cablaggio precisa. La disposizione dell'ingresso cavi è diretta, rendendo l'installazione semplice e intuitiva. Perfetto per l'uso in ambienti industriali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

0,5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT