Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2556180000
Cod. Produttore
2556180000
Cod. EAN
4050118567199

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2L 3.50/38/90F 3.5SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L 3.50
  • Connessione: Innesto circuito stampato
  • File: 2 file
  • Passo: 3.50 mm
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 24 pezzi
  • Innovazione: Collegamento innovativo

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 38 poli e doppia serie di contatti a innesto. Esecuzione spina con connettore fissato e orientamento orizzontale 0°/180°. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile in applicazioni elettriche, offre una soluzione versatile per il montaggio su circuiti stampati. La configurazione a due file e il passo di 3.5 mm assicurano compatibilità e facilità di integrazione in sistemi di segnalazione e controllo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

125 V

numero di poli

38

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore multipolare 38 poli alta precisione installazione elettrica