Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1836970000
Cod. Produttore
1836970000
Cod. EAN
4032248345229

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISGS
  • Tensione nominale: 8A
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Dimensioni: Compatte
  • Filettatura: M12
  • Sezione conduttori: 6/8 mm²
  • Ingombro: Minimo

Documentazione tecnica

Spina elettrica con esecuzione a diritto, dotata di 8 contatti di potenza, 8 contatti di comando e 8 contatti dati, progettata per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Il design compatto e funzionale assicura facilità di installazione e una perfetta integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni elevate e durature. Adatta per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti, questa spina rappresenta una soluzione versatile per il collegamento di dispositivi elettrici complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

2 A

Numero di contatti di potenza

8

Numero di contatti di controllo

8

Numero di contatti dati

8

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale circolare 8 contatti potenza/comando/dati per automazione