Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1803860000
Cod. Produttore
1803860000
Cod. EAN
4032248259847

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISGS-P
  • Tensione nominale: 3A
  • Dimensioni: 3.5/5 mm
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Ingombro: Minimo
  • Connessione: Conduttori
  • Modello: M8

Documentazione tecnica

Spina elettrica con configurazione a 3 contatti di potenza, 3 contatti di comando e 3 contatti dati, progettata per garantire connessioni affidabili in impianti elettrici. La scatola di tipo diritto assicura un montaggio semplice e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente di potenza, segnali di comando e dati, questa spina offre versatilità e robustezza per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

3

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

3,5 ... 5 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 3 contatti potenza/comando/dati per installazioni elettriche