Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1807250000
Cod. Produttore
1807250000
Cod. EAN
4032248278237

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBGS
  • Tensione nominale: 5A
  • Dimensioni: 6/8 mm
  • Tipo connettore: M12
  • Montaggio: individuale
  • Ingombro: minimo
  • Applicazione: conduttori
  • Tipo: circolare

Documentazione tecnica

Presa elettrica con esecuzione del contatto di tipo presa e scatola a montaggio diritto. Il prodotto è dotato di cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, garantendo versatilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti e prestazioni stabili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale circolare 15 contatti montaggio rapido impianti industriali