Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1784750000
Cod. Produttore
1784750000
Cod. EAN
4032248191833

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBGS
  • Tensione nominale: 5A
  • Dimensioni: 6/8 mm
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Ingombro: Minimo
  • Attacco: M12
  • Uso: Conduttori

Documentazione tecnica

Connettore elettrico modello SAIBGS-M-5A-6/8-M12 caratterizzato da una configurazione a 5 contatti di potenza, 5 contatti di comando e 5 contatti dati, ideale per applicazioni che richiedono trasmissione simultanea di segnali e potenza. La scatola presenta un'esecuzione diritta, mentre il contatto è di tipo presa, assicurando un collegamento affidabile e sicuro. Progettato per garantire prestazioni elevate e versatilità nelle connessioni elettriche industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

schermato

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale SAIBGS-M 15 contatti M12 per impianti