Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1803880000
Cod. Produttore
1803880000
Cod. EAN
4032248259861

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Serie: SAIBGS-P
  • Tipo connettore: circolare
  • Montaggio: individuale conduttori
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

La presa elettrica WD1803880000 è progettata con quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, garantendo versatilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. La scatola presenta un'esecuzione a diritto, che facilita l'installazione in spazi lineari. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente dell'energia e un controllo preciso, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

3,5 ... 5 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 4 potenza 4 comando 4 dati montaggio campo