Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1803870000
Cod. Produttore
1803870000
Cod. EAN
4032248259854

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Serie: SAIBGS
  • Montaggio: Individuale conduttori
  • Tipo connettore: Circolare
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Presa elettrica con configurazione a 3 contatti di potenza, 3 contatti di comando e 3 contatti dati, progettata per garantire affidabilità e funzionalità in impianti elettrici. La scatola presenta un'esecuzione diritta, ideale per installazioni lineari e compatte. Questo componente è caratterizzato da un design robusto e versatile, adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

3

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

3,5 ... 5 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 3 contatti potenza, comando, dati per installazioni professionali