Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1784030001
Cod. Produttore
1784030001
Cod. EAN
4032248429981

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBGI
  • Tipo: Connettore circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Modello: P-3A-3.2/5.4-M8

Documentazione tecnica

Il prodotto è una presa elettrica con esecuzione della scatola di tipo diritto, dotata di tre contatti di potenza, tre contatti di comando e tre contatti dati. Questo componente è progettato per garantire connessioni affidabili e versatili in impianti elettrici, offrendo una soluzione completa per la gestione di potenza, controllo e trasmissione dati. La sua configurazione lo rende ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di integrazione e funzionalità in un unico dispositivo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

32 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Oro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

11,8 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

3

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,34 mm²

per diametro esterno cavo

2,5 ... 5,1 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 3 contatti potenza/comando/dati per automazione