Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1078720000
Cod. Produttore
1078720000
Cod. EAN
4032248840618

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIE-M8S
  • Connessione: cavo
  • Tipo: connettore circolare
  • Installazione: fissa
  • Numero poli: 4
  • Sezione cavo: 0.5 mm²
  • Forma: rettangolare
  • Montaggio: panel mount

Documentazione tecnica

Connettore elettrico M8 a 4 poli, caratterizzato da un corpo in ottone con rivestimento nichelato che garantisce resistenza e durata nel tempo. L'isolamento del filo è realizzato in PVC, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Il connettore presenta un tipo di contatto maschio esterno, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro senza contatti a innesto interni. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in ambito elettrico, combinando materiali di qualità e un design funzionale per l'installazione in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

sezione del filo

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

4

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Filettatura della madrevite

M8

Temperatura d'esercizio

-30 ... 90 °C

Produttore

Connettore circolare 4 poli rapido installazione elettrica