Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1873050000
Cod. Produttore
1873050000
Cod. EAN
4032248478415

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIE-M5S
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: Circolare
  • Installazione: fissa
  • Collegamento: tramite cavo
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 poli con isolamento in PVC, corpo in ottone e rivestimento nichelato che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il connettore presenta un tipo di contatto maschio esterno, ideale per connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. La combinazione di materiali di alta qualità assicura ottime prestazioni e protezione contro l’usura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

sezione del filo

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

200 mm

numero di poli

3

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

1 A

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

3

Filettatura della madrevite

Altro

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Produttore

Connettore circolare 3 poli resistente per installazioni elettriche industriali