Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1292340000
Cod. Produttore
1292340000
Cod. EAN
4050118088359

Informazioni di prodotto

Il connettore circolare SAIE-7/8S-3-0.2U-PG13.5 assicura un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con collegamento diretto tramite cavo
  • Materiali resistenti garantiscono durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura per impianti professionali
  • Isolamento di alta qualità per maggiore protezione
  • Efficienza energetica grazie a collegamenti affidabili

Documentazione tecnica

Connettore elettrico trifase con isolamento del filo di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il corpo è realizzato con materiali resistenti che assicurano durata e protezione contro agenti esterni, mentre il rivestimento della custodia offre un'ulteriore barriera protettiva. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e sicure in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

sezione del filo

0,75 mm²

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

tensione nominale

300 V

lunghezza del cavo

200 mm

numero di poli

3

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Nichelato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

10 A

Filettatura della madrevite

7/8 di pollice

Produttore

Connettore circolare maschio 7/8" 3 poli 0,2 m cavo PUR installazioni elettriche professionali