Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1010070000
Cod. Produttore
1010070000
Cod. EAN
4032248715282

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISGS
  • Tensione nominale: 4A
  • Dimensioni: 3.5/5.5 mm
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Ingresso: M8
  • Ingombro: Minimo
  • Applicazione: Conduttori

Documentazione tecnica

Spina elettrica con esecuzione diritta, dotata di 4 contatti di potenza, 4 contatti di comando e 4 contatti dati. Progettata per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici, si distingue per la sua versatilità e robustezza. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti, assicura prestazioni ottimali e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

schermato

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

3,5 ... 5,5 mm

Produttore

Connettore industriale circolare 4 potenze 4 comandi 4 dati M8 impianti elettrici