Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1784040001
Cod. Produttore
1784040001
Cod. EAN
4032248429998

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISGI-P
  • Tensione nominale: 3A
  • Dimensioni: 3.2/5.4 mm
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Connessione: Conduttori
  • Ingombro: Minimo
  • Filettatura: M8

Documentazione tecnica

Spina elettrica con esecuzione diritto, dotata di tre contatti di potenza, tre contatti di comando e tre contatti per dati. Progettata per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici, offre prestazioni elevate e versatilità nelle applicazioni industriali e professionali. La configurazione a tre contatti per ciascuna funzione assicura un trasferimento efficiente di energia, segnali di controllo e dati, rendendo il prodotto ideale per sistemi complessi che richiedono un collegamento integrato e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

32 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Oro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

11,5 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

3

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,34 mm²

per diametro esterno cavo

2,5 ... 5,1 mm

Produttore

Connettore industriale circolare 3 contatti potenza/comando/dati per impianti elettrici