Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1353700000
Cod. Produttore
1353700000
Cod. EAN
4050118156188

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISGS-P
  • Tensione nominale: 4A
  • Numero poli: 8
  • Dimensioni: 10 mm
  • Tipo connettore: M12
  • Montaggio: individuale
  • Ingombro: minimo
  • Applicazione: conduttori

Documentazione tecnica

Spina elettrica con configurazione a quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, progettata per garantire connessioni affidabili e sicure. La scatola ha un’esecuzione diritta, ideale per installazioni lineari e compatte. Questo componente è realizzato per applicazioni elettriche che richiedono versatilità e robustezza, assicurando prestazioni elevate in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

20,2 mm

corrente nominale In

8 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

8 ... 10 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 4 potenza 4 comando 4 dati impianti elettrici