Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1391990000
Cod. Produttore
1391990000
Cod. EAN
4050118192353

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISGS-P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni compatte: ingombro minimo
  • Tipo connettore: circolare
  • Montaggio: individuale conduttori
  • Materiale: non specificato

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1391990000 è una spina elettrica con esecuzione della scatola di tipo diritto, progettata per garantire connessioni affidabili e sicure. Dispone di quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, rendendolo adatto a applicazioni complesse che richiedono trasmissione simultanea di energia, segnali di controllo e dati. La configurazione multifunzione lo rende ideale per l'uso in impianti elettrici professionali, assicurando versatilità e prestazioni elevate in un unico componente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

630 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

12 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

per diametro esterno cavo

8 ... 10 mm

Produttore

Connettore circolare compatto 4 contatti potenza/comando/dati per automazione industriale