Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1878490000
Cod. Produttore
1878490000
Cod. EAN
4032248471225

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIB-ZW-MT
  • Montaggio individuale conduttori
  • Connettori circolari
  • Ingombro minimo

Documentazione tecnica

Presso elettrico con cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, progettato con esecuzione del contatto a presa e scatola a montaggio diritto. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e multifunzionale, garantendo prestazioni elevate e versatilità nell’installazione. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nelle operazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

36 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

Produttore

Connettore industriale SAIB-ZW-MT 15 contatti impianti elettrici complessi