Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8426220000
Cod. Produttore
8426220000
Cod. EAN
4032248036516

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAIBGS-M-4A-6/8-M12
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Montaggio: Individuale conduttori
  • Tipo: Connettori circolari
  • Ingombro: Minimo

Documentazione tecnica

Presa elettrica con esecuzione a contatto multiplo, dotata di quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati. La scatola presenta una configurazione a montaggio diritto, ideale per applicazioni di connessione in sistemi elettrici e bus di campo. Progettata per garantire affidabilità e precisione nelle connessioni, questa presa supporta un'ampia gamma di utilizzi elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

schermato

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 6 mm

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Connettore circolare M12 4 poli montaggio individuale bus di campo industriale