Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9455640000
Cod. Produttore
9455640000
Cod. EAN
4008190053611

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAISGS-M-4A-6/8-M12
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Tipo: Connettori circolari
  • Montaggio: Individuale conduttori
  • Ingombro: Minimo

Documentazione tecnica

Spina elettrica con esecuzione a diritto, dotata di 4 contatti di potenza, 4 contatti di comando e 4 contatti dati. Progettata per garantire connessioni affidabili nei sistemi di automazione e controllo, è ideale per applicazioni industriali che richiedono un collegamento sicuro e stabile. La configurazione con connettore M12 assicura compatibilità e facilità di installazione nei bus di campo. Questo componente è realizzato per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici, offrendo prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

schermato

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 6 mm

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Connettore circolare M12 4 poli per automazione industriale