Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1467930000
Cod. Produttore
1467930000
Cod. EAN
4050118273403

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIE-M12S
  • Tipo: Connettore circolare
  • Collegamento: Tramite cavo
  • Numero poli: 3+PE
  • Sezione cavo: 0.2 mm²
  • Filettatura: M16
  • Applicazione: Installazione

Documentazione tecnica

Connettore elettrico frontale a 4 poli realizzato in ottone con finitura nichelata, progettato per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. Il corpo in ottone assicura robustezza e affidabilità, mentre il rivestimento nichelato offre protezione contro corrosione e usura. Il connettore maschio a innesto sul lato esterno facilita un collegamento sicuro e stabile, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e sicurezza. La configurazione a 4 poli consente una trasmissione efficiente del segnale o della corrente, rendendo questo componente adatto a impianti elettrici industriali e sistemi di automazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

tensione nominale

630 V

lunghezza del cavo

200 mm

numero di poli

4

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

12 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Filettatura della madrevite

M12

Produttore

Connettore circolare elettrico 4 poli montaggio sicuro installazione elettrica