Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457700000
Cod. Produttore
9457700000
Cod. EAN
4032248307814

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBWS-P
  • Tensione nominale: 4A
  • Connessione conduttori: individuale
  • Tipo connettore: circolare
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Filettatura: M12
  • Sezione conduttori: 4/6 mm²
  • Applicazione: industriale

Documentazione tecnica

La presa piegata ad angolo è progettata per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Dotata di quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, offre versatilità e funzionalità per diverse applicazioni industriali. La configurazione con contatti multipli permette una gestione efficiente di segnali e alimentazione, mentre la struttura piegata ad angolo facilita l’installazione in spazi ridotti o angoli difficili da raggiungere. Questo componente è ideale per ambienti che richiedono connettività robusta e prestazioni elevate, assicurando durabilità e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 6 mm

Produttore

Connettore M12 compatto 4 contatti potenza/comando/dati per impianti industriali