Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1467870000
Cod. Produttore
1467870000
Cod. EAN
4050118273298

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBWS-P-4S-8/10-M12
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Tipo: connettori circolari
  • Montaggio: individuale conduttori
  • Applicazione: industriale

Documentazione tecnica

La presa piegata ad angolo SAIBWS-P-4S-8/10-M12 è un componente elettrico caratterizzato da quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, ideale per applicazioni che richiedono connessioni affidabili e compatte. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile, questa presa è adatta a installazioni che necessitano di una disposizione angolare per ottimizzare lo spazio e facilitare il cablaggio. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate in ambito elettrico, rendendola una soluzione efficiente per sistemi di controllo e trasmissione dati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

630 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

12 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

per diametro esterno cavo

8 ... 10 mm

Produttore

Connettore industriale circolare 4 potenza 4 comando 4 dati impianti complessi