Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1836960000
Cod. Produttore
1836960000
Cod. EAN
4032248345212

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBGS
  • Tensione nominale: 8A
  • Dimensioni: 6/8 mm
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Ingombro: Minimo
  • Attacco: M12
  • Applicazione: Conduttori

Documentazione tecnica

La presa elettrica modello WD1836960000 è caratterizzata da un'esecuzione del contatto di tipo presa con scatola a montaggio diritto, ideale per installazioni elettriche efficienti e sicure. Dispone di otto contatti di potenza, otto contatti di comando e otto contatti dati, garantendo una connettività completa e versatile per applicazioni industriali e di automazione. Progettata per assicurare affidabilità e prestazioni elevate, questa soluzione è adatta a sistemi che richiedono un elevato numero di collegamenti elettrici in un unico dispositivo compatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

2 A

Numero di contatti di potenza

8

Numero di contatti di controllo

8

Numero di contatti dati

8

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo M12 8 contatti potenza/comando/dati per impianti industriali