Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1784740000
Cod. Produttore
1784740000
Cod. EAN
4032248191826

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISGS
  • Tensione nominale: 5A
  • Dimensioni: 6/8 mm
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Ingombro: Minimo
  • Tipo filettatura: M12
  • Applicazione: Conduttori

Documentazione tecnica

Spina elettrica con esecuzione a diritto, dotata di cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati. Progettata per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti multipli. La costruzione robusta e la configurazione precisa assicurano prestazioni ottimali in ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

schermato

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 15 contatti montaggio rapido