Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1784780000
Cod. Produttore
1784780000
Cod. EAN
4032248191864

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBM
  • Connettore circolare M12 5P
  • Montaggio individuale
  • Ingombro minimo
  • Numero poli: 5
  • Tipo: 5/8S
  • Codice: B-COD

Documentazione tecnica

La presa SAIBM 5/8S M12 5P B-COD è un componente elettrico caratterizzato da un design diritto della scatola, ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e sicura. Dispone di cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, garantendo versatilità e funzionalità avanzate per il collegamento di dispositivi elettrici. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e durature, assicurando una trasmissione efficiente dei segnali elettrici in ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

schermato

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale M12 5 poli compatto per impianti elettrici industriali