Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1861110000
Cod. Produttore
1861110000
Cod. EAN
4032248419159

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: circolare
  • Montaggio: installazione
  • Collegamento: tramite cavo
  • Dimensioni: M12S-8-0.5U-M16
  • Protezione: non specificata

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a montaggio frontale con 8 poli, realizzato in ottone nichelato per garantire resistenza e durata nel tempo. L’isolamento del filo è in poliuretano, materiale che assicura elevata protezione e flessibilità. Il connettore presenta un contatto maschio esterno, ideale per connessioni sicure e affidabili in applicazioni industriali. Questo componente è progettato per offrire prestazioni elevate e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,25 mm²

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

8

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

2 A

Numero di contatti di potenza

8

Numero di contatti di controllo

8

Filettatura della madrevite

M12

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

Produttore

Connettore circolare 8 poli resistente per installazioni elettriche