Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1861230000
Cod. Produttore
1861230000
Cod. EAN
4032248419302

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo collegamento: Tramite cavo
  • Installazione: Connettore circolare
  • Serie: SAIE-M12S

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a montaggio frontale con 5 poli, dotato di isolamento in PVC per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Il corpo è realizzato in ottone di alta qualità con rivestimento nichelato che assicura resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Il tipo di contatto esterno è maschio, ideale per applicazioni che richiedono connessioni robuste e stabili. Questo componente è progettato per offrire prestazioni elevate in impianti elettrici professionali, combinando materiali resistenti e un design funzionale per un utilizzo versatile e sicuro. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

5

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Filettatura della madrevite

M12

Temperatura d'esercizio

-30 ... 90 °C

Produttore

Connettore circolare industriale 5 poli per automazione