Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1856110000
Cod. Produttore
1856110000
Cod. EAN
4032248398973

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo: Connettore circolare
  • Collegamento: Tramite cavo
  • Serie: SAIE-M12B

Documentazione tecnica

Connettore elettrico frontale con 5 poli, corpo in zinco e isolamento in PVC. La custodia è rivestita con materiale specifico per una maggiore protezione. Il tipo di contatto a innesto sul lato esterno è femmina (presa), mentre sul lato interno non è presente alcun contatto a innesto. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, ideale per applicazioni che richiedono montaggio frontale e resistenza meccanica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

5

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Filettatura della madrevite

M12

Temperatura d'esercizio

-30 ... 90 °C

Produttore

Connettore circolare industriale 5 poli installazione elettrica