Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2530760000
Cod. Produttore
2530760000
Cod. EAN
4050118540581

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBGI
  • Tensione nominale: 5.8 V
  • Lunghezza: 13.5 mm
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Ingombro: Minimo
  • Poli: 5
  • Diametro filettatura: M12

Documentazione tecnica

La presa elettrica WD2530760000 è caratterizzata da una configurazione a cinque contatti di potenza, comando e dati, ideale per applicazioni che richiedono versatilità e affidabilità nel collegamento elettrico. La scatola ha un'esecuzione diritta, garantendo un'installazione semplice e sicura. Questo componente è progettato per assicurare prestazioni elevate e una connessione stabile, rendendolo adatto all'uso in impianti elettrici professionali che necessitano di un'interfaccia robusta e funzionale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

63 V

schermato

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Oro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

24,5 mm

corrente nominale In

12 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

5,8 ... 13,5 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo M12 rapido montaggio ingombro minimo