Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1861250000
Cod. Produttore
1861250000
Cod. EAN
4032248419326

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIE-M12B
  • Connessione: cavo
  • Tipo: connettore circolare
  • Installazione: fissa
  • Numero poli: 4
  • Sezione cavo: 0.5 mm²
  • Passacavo: PG9
  • Applicazione: industriale

Documentazione tecnica

Il connettore elettrico WD1861250000 è progettato per un montaggio frontale e presenta quattro poli, garantendo una connessione affidabile e stabile. Il corpo è realizzato in zinco, materiale che assicura robustezza e durabilità nel tempo, mentre l'isolamento del filo è in PVC, garantendo sicurezza e protezione contro le sollecitazioni elettriche. La custodia è rivestita con un materiale specifico che ne aumenta la resistenza agli agenti esterni. Il connettore dispone di un contatto a innesto di tipo femmina (presa) sul lato esterno, senza contatto a innesto sul lato interno, offrendo una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

4

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Filettatura della madrevite

M12

Temperatura d'esercizio

-30 ... 90 °C

Produttore

Connettore circolare SAIE-M12B 4 poli installazione industriale