Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1861240000
Cod. Produttore
1861240000
Cod. EAN
4032248419319

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: M12, 8 poli
  • Connessione: Con cavo
  • Tipo: Connettore circolare
  • Serie: SAIE-M12S
  • Attacco: PG9

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a montaggio frontale con 8 poli, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza. Il corpo è realizzato in ottone con rivestimento nichelato, garantendo durabilità e protezione contro la corrosione. L'isolamento del filo è in PVC, assicurando sicurezza e isolamento ottimale. Il connettore presenta un contatto maschio sul lato esterno, senza contatto a innesto sul lato interno, rendendolo adatto a collegamenti robusti e stabili. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e design funzionale per una connessione elettrica efficiente e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

8

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

2 A

Numero di contatti di potenza

8

Numero di contatti di controllo

8

Filettatura della madrevite

M12

Temperatura d'esercizio

-30 ... 90 °C

Produttore

Connettore circolare industriale 8 poli per automazione