Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1814890000
Cod. Produttore
1814890000
Cod. EAN
4032248303120

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIE-M12B
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: circolare
  • Collegamento: tramite cavo
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: PG9
  • Numero poli: 5 poli

Documentazione tecnica

Il connettore elettrico WD1814890000 è progettato per un montaggio frontale e presenta cinque poli, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il corpo in zinco assicura robustezza e durata nel tempo, mentre l'isolamento in PVC protegge efficacemente i fili da eventuali danni e interferenze. La custodia è rivestita con un materiale specifico che ne migliora la resistenza agli agenti esterni. Il connettore dispone di un contatto a innesto femmina sul lato esterno, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro. Questo prodotto è indicato per impieghi elettrici che richiedono qualità e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

5

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Filettatura della madrevite

M12

Temperatura d'esercizio

-30 ... 90 °C

Produttore

Connettore circolare SAIE-M12B 5 poli isolamento industriale Germania