Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1861270000
Cod. Produttore
1861270000
Cod. EAN
4032248419340

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIE-M12B
  • Connessione: tramite cavo
  • Tipo: Connettore circolare
  • Installazione: fissa
  • Numero poli: 8
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Passacavo: PG9
  • Applicazione: industriale

Documentazione tecnica

Il connettore elettrico WD1861270000 è progettato per un montaggio frontale e presenta otto poli per garantire connessioni affidabili. Il corpo è realizzato in zinco, materiale che assicura robustezza e durata nel tempo, mentre l'isolamento del filo è in PVC, offrendo protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La custodia è rivestita con un materiale specifico che ne migliora la resistenza. Sul lato esterno dispone di un contatto a innesto di tipo femmina (presa), mentre sul lato interno non è presente alcun contatto a innesto. Questo connettore è ideale per utilizzi che richiedono componenti elettrici resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

8

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

2 A

Numero di contatti di potenza

8

Numero di contatti di controllo

8

Filettatura della madrevite

M12

Temperatura d'esercizio

-30 ... 90 °C

Produttore

Connettore circolare 8 poli M12B per automazione industriale